曜日別特売
11820 11820 パラシュートパンツ Teagles (トーマセンイ) 73000306

11820 パラシュートパンツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
ネイビー
サイズ4L
ウエスト(cm)106~120
内容量1本注文コード73000306品番11820
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,190
種別パンツ/スラックスネイビーサイズ4L混率(%)ポリエステル100股下(cm)78ウエスト(cm)106~120総丈(cm)111質量(g/m2)(中綿)120生地ポリエステルタフタ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73000288
2026-01-01
用途: バイクツーリングや釣り

股上が深くとてもとても動きやすいです。冬の夜釣りやバイクツーリング等でも寒くありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする