Teagles (トーマセンイ)
11820 パラシュートパンツ
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
パイロットグリーン
ネイビー
パイロットグリーン
サイズ
4L
M
L
LL
3L
ウエスト(cm)
106~120
76~84
84~92
94~104
98~110
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73000358
品番
11820
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,190
種別
パンツ/スラックス
色
パイロットグリーン
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
106~120
総丈(cm)
111
質量(g/m
2
)
(中綿)120
生地
ポリエステルタフタ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。