曜日別特売
PGSKK-A2KS-G ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋外用) 常磐精工 73000848

PGSKK-A2KS-G ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋外用) 常磐精工 73000848
PGSKK-A2KS-G ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋外用) 常磐精工 73000848
PGSKK-A2KS-G ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋外用) 常磐精工 73000848
PGSKK-A2KS-G ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋外用) 常磐精工 73000848
PGSKK-A2KS-G ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋外用) 常磐精工 73000848
PGSKK-A2KS-G ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋外用) 常磐精工 73000848
PGSKK-A2KS-G ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋外用) 常磐精工 73000848

ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋外用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個サイズポスター:A2材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用/アルミ複合板(白)適合対応ウエイトアーム:SKW-A注文コード73000848品番PGSKK-A2KS-G
参考基準価格(税別)¥33,300販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

A4サイズのカタログを配布できるケースが付いた四辺開閉式のスタンド看板
【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。

材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用/アルミ複合板(白)パネルサイズ(mm)B2:W778×H565×D21/B1:W715×H1017面板有効寸法(mm)W407×H581ポスター寸法(mm)420×594質量(kg)5.0適合対応ウエイトアーム:SKW-A使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)サイズポスター:A2材質(フレーム)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき10,500/税込11,550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする