BSMVAPAS-A3 ブラックスマートバリウスパネルスタンド 常磐精工 73002056

BSMVAPAS-A3 ブラックスマートバリウスパネルスタンド 常磐精工 73002056
BSMVAPAS-A3 ブラックスマートバリウスパネルスタンド 常磐精工 73002056
BSMVAPAS-A3 ブラックスマートバリウスパネルスタンド 常磐精工 73002056
BSMVAPAS-A3 ブラックスマートバリウスパネルスタンド 常磐精工 73002056
BSMVAPAS-A3 ブラックスマートバリウスパネルスタンド 常磐精工 73002056

ブラックスマートバリウスパネルスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
サイズポスター:A3
内容量1個注文コード73002056品番BSMVAPAS-A3
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ポスターを360度自由な向きで展示できるポールスタンド
【パネルが360度回転】パネル部分は360度回転するので、縦・横・斜め自由な向きで展示できます。角度の調節は工具不要で簡単に行えます。矢印ポスターなどを入れると順路案内に最適です。(矢印ポスターは付属しておりません)

材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚ポスター寸法(mm)297×420面板有効寸法(mm)281×404ブラックサイズポスター:A3材質(フレーム)ポール・パネル:アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※屋内用/移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。
※本製品はスライドしません。
※個人宅への配送は不可です。
※屋内用/移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。
※屋内専用
※本製品はスライドしません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする