曜日別特売
HBPL3F600X1100 パーテーションスタンド 常磐精工 73002616

HBPL3F600X1100 パーテーションスタンド 常磐精工 73002616
HBPL3F600X1100 パーテーションスタンド 常磐精工 73002616
HBPL3F600X1100 パーテーションスタンド 常磐精工 73002616
HBPL3F600X1100 パーテーションスタンド 常磐精工 73002616
HBPL3F600X1100 パーテーションスタンド 常磐精工 73002616
HBPL3F600X1100 パーテーションスタンド 常磐精工 73002616

パーテーションスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個材質アクリル板(透明)/ 厚さ1.5mm※1面と同様にアクリルは交換可能 ※アクリルサイズH600×W1100タイプ三面600×1100注文コード73002616品番HBPL3F600X1100
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

軽くて丈夫なアルミフレームを使用した飛沫防止パーテーション
【対面デスクにおすすめの3面タイプ】正面&側面もガードする3面タイプは、デスクのパーテーションに最適です。3台設置すれば、6人掛けのデスクもしっかりカバーできます。また折りたたみ式なので、使用しない時はコンパクトに収納できます。

透明寸法(幅×高さ)(mm)1100×600質量(kg)5.3材質アクリル板(透明)/ 厚さ1.5mm※1面と同様にアクリルは交換可能 ※アクリルサイズH600×W1100タイプ三面600×1100取付方式自立式材質(パネル)アクリル
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする