曜日別特売
SPM-TANKA-WB サポートメッセージストレッチャーホワイトボード 常磐精工 73003693

 

SPM-TANKA-WB サポートメッセージストレッチャーホワイトボード 常磐精工 73003693
SPM-TANKA-WB サポートメッセージストレッチャーホワイトボード 常磐精工 73003693
SPM-TANKA-WB サポートメッセージストレッチャーホワイトボード 常磐精工 73003693
SPM-TANKA-WB サポートメッセージストレッチャーホワイトボード 常磐精工 73003693
SPM-TANKA-WB サポートメッセージストレッチャーホワイトボード 常磐精工 73003693
SPM-TANKA-WB サポートメッセージストレッチャーホワイトボード 常磐精工 73003693
SPM-TANKA-WB サポートメッセージストレッチャーホワイトボード 常磐精工 73003693

サポートメッセージストレッチャーホワイトボード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード73003693品番SPM-TANKA-WB
参考基準価格(税別)¥171,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

普段は看板として使用しながら事故や怪我に備える、 スポーツ施設などに最適な緊急用ストレッチャー
【変形図解】看板からストレッチャーへの変形は非常に簡単です。1看板を少し持ち上げ、上にずらして外す→2本体を倒して、4つのギアのロックと4つの安全ピンを抜く→3頭側から順番に車輪を立て、ギアロックをかけ安全ピンをさす。

仕様塩ビケース(透明)A4縦/2列(仕切板はスライド式)2mm厚材質シート/ターポリン(白)、マーカーボード(ホワイト)3mm厚シルバーキャスター径(Φmm)125材質(フレーム)フレーム:本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)面板寸法(W×H)(mm)A1(594×841)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
※屋内専用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする