用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等質量(kg)約8種類台はかりひょう量(kg)15電源電源ケーブル測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)使用範囲0.02~15kg目量(kg)0.001(0~3kg)、0.002(3~6kg)、0.005(6~15kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×470×430検定検定付表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)250×250適合地域福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位kg校正証明書一般校正