曜日別特売
HV60KCWP-K-02A00  使用地域2 一般校正証明書付き 検定付き防塵・防水台はかり HV-CWP-Kシリーズ A&D 73013177

HV60KCWP-K-02A00  使用地域2 一般校正証明書付き 検定付き防塵・防水台はかり HV-CWP-Kシリーズ A&D 73013177
HV60KCWP-K-02A00  使用地域2 一般校正証明書付き 検定付き防塵・防水台はかり HV-CWP-Kシリーズ A&D 73013177
HV60KCWP-K-02A00  使用地域2 一般校正証明書付き 検定付き防塵・防水台はかり HV-CWP-Kシリーズ A&D 73013177
HV60KCWP-K-02A00  使用地域2 一般校正証明書付き 検定付き防塵・防水台はかり HV-CWP-Kシリーズ A&D 73013177

検定付き防塵・防水台はかり HV-CWP-Kシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台ひょう量(kg)60注文コード73013177品番HV60KCWP-K-02A00 使用地域2 一般校正証明書付き
参考基準価格(税別)¥128,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

取引・証明用
洗える防塵・防水等級IP65
計量物の重さによって最小表示が自動的に切り替わるトリプルレンジ
応答速度約1秒
3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き
白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm
表示部は上向き方向に無段階で調整可能

用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等質量(kg)約12種類台はかりひょう量(kg)60電源電源ケーブル測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)使用範囲0.1~60kg目量(kg)0.005(0~15kg)、0.01(15~30kg)、0.02(30~60kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×616×752検定検定付表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)330×424適合地域青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位kg校正証明書一般校正
取扱説明書:(1.78MB)
注意
※使用地域を必ずご確認ください。
※一般ISO書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

IP65 防塵・防水台はかり HW-CWP/HV-CWPシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする