用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等質量(kg)約12種類台はかりひょう量(kg)60電源電源ケーブル測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)使用範囲0.1~60kg目量(kg)0.005(0~15kg)、0.01(15~30kg)、0.02(30~60kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×616×752検定検定付表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)330×424適合地域東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位kg校正証明書一般校正