用途医薬品・電子部品・レジストインク・コーティング剤・オイルなどの分野に最適付属品取扱説明書、ACアダプタ、校正用分銅、一般校正証明書材質計量皿: SUS 316、皿受け:亜鉛ダイカストZDC2電源ACアダプター(付属)ひょう量(g)110最小表示(mg)0.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(計量部)80×230×90表示形式デジタル繰返し性(標準偏差)0.15mg計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)50×50直線性±0.3mgRoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(良好環境、FAST設定時)0~30g:約1.1秒、30~110g:約1.3秒計量皿形状角材質(計量皿)SUS316ひょう量単位g校正証明書一般校正