用途避難時、災害時、非常の備えとしてセット内容避難用リュック、ウォータータンク、紙皿3枚、プラカップ5個、割りばし3膳、スプーン・フォークセット2組、ラップ、懐中電灯ランタン、エアーベッド2個、エアーベッド専用ポンプ、エア枕2個、保温アルミシート2個、携帯トイレ3個入、マスク7枚入、除菌ハンディウェット10枚×3セット、からだふき30枚 × 2個(計60枚)、歯ブラシ3本、綿棒20本、タオル2枚、ティッシュ、レインポンチョ2個、2WAYドライバー、カッター、防水スマホ袋2個、サンダル2双、ラバー手袋2組、ホイッスル2個、筆記用具セット、ポリ袋3枚、防災マニュアル寸法(mm)380×200×520質量(g)6000容量(L)リュック:40人数2人用アズワン品番65-2321-98