用途スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレン、防災用品として付属品USBケーブル 約50cm(Micro-B/Type-A)、ストラップ、取扱説明書寸法(mm)146×62×78質量(g)300全光束(Lm)80機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可、防滴使用時間【AM/FMラジオ(中音量の場合)】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分~7分/満充電時の連続使用時間:約25時間、【LEDライト】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約10分点灯/満充電時の連続使用時間:約13時間点灯、【SOSアラーム】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分/満充電時の連続使用時間:約7時間点灯、【スマートフォン】<連続通話時間>満充電時の連続使用時間:約2時間/<連続待ち受け時間>満充電時の連続使用時間:約10時間使用電池リチウムイオン電池入力端子USB Micro-B(DC5V)充電時間(時間)手回し充電(130回転/分で充電した場合):約4.5~5、ソーラーパネル充電(平均86000Lxの太陽光の下の場合):約90~100、USB充電(DC5V/0.9A):約4~6受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHzバッテリー容量(mAh)2850出力端子USB Type-A(DC5V-1A以下)防滴構造IPX3光色昼光色