※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
bigborn(ビッグボーン)
BLAKLADER ソフトシェルジャケット4749-2513
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
XS
S
M
XXL
3XL
4XL
XL
色
ダークネイビー×ブラック
ダークネイビー×ブラック
ダークグレー×ブラック
ブラック
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73018138
品番
4749-2513
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
北欧ワークウェアBLAKLADERブランドの高機能ソフトシェルジャケット。
高機能防水性・撥水素材にバイカラーのユーロスタイルモデル。
機能
防風、撥水・防水
色
ダークネイビー×ブラック
種別
ジャケット
混率(%)
ポリエステル92、ポリウレタン8(3層ソフトシェル/裏フリース)
サイズ
L
耐水圧(mmH2O)
10000
初期透湿性(g/m
2
・24hr)
5000
バスト(cm)
121
肩幅(cm)
47.5
袖丈(cm)
47.5
着丈(cm)
78
仕様
反射素材、フード:取り外し可能、フード/スピンドル、内ポケット、裾/スピンドル、両胸/ファスナーポケット、両脇/ファスナーポケット、カフス:ストレッチニット+アジャスター