4749-2513 BLAKLADER ソフトシェルジャケット4749-2513 bigborn(ビッグボーン) 73018199

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BLAKLADER ソフトシェルジャケット4749-2513

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS
ダークグレー×ブラック
内容量1着注文コード73018199品番4749-2513
販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

北欧ワークウェアBLAKLADERブランドの高機能ソフトシェルジャケット。
高機能防水性・撥水素材にバイカラーのユーロスタイルモデル。

機能防風、撥水・防水ダークグレー×ブラック種別ジャケット混率(%)ポリエステル92、ポリウレタン8(3層ソフトシェル/裏フリース)サイズS耐水圧(mmH2O)10000初期透湿性(g/m2・24hr)5000バスト(cm)109肩幅(cm)44.5袖丈(cm)44.5着丈(cm)75仕様反射素材、フード:取り外し可能、フード/スピンドル、内ポケット、裾/スピンドル、両胸/ファスナーポケット、両脇/ファスナーポケット、カフス:ストレッチニット+アジャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする