NACHI(不二越)
アクアREVOドリル セミロング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
直径(Φmm)
5.5
注文コード
73021595
品番
AQRVDSL0550
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。
溝長(mm)
60
全長(mm)
102
シャンク径(Φmm)
6
直径(Φmm)
5.5
材質
超硬
先端角(°)
135
表面処理
REVO D
シャンク径公差
h6
加工穴深さ
7DC
ねじれ角(°)
30
直径許容差
h7
商品説明動画
参考になった