NACHI(不二越)
アクアREVOミル 2枚刃 1.5D Gタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
12
14
15
16
20
シャンク径(Φmm)
12
4
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
18
1.5
2.3
3
3.8
4.5
5.3
6
6.8
7.5
8.3
9
11
12
14
15
18
21
23
24
30
全長(mm)
75
40
45
50
60
70
75
90
100
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73022487
品番
RVM2120G-1.5D
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
合金成分、粒径の最適化により硬さと靭性を両立したエンドミル専用の新超硬素材。
不等分割・不等リードを採用することでびびり振動を抑制し、安定、高能率加工を実現。
耐熱衝撃性に優れ、ウェット加工にも強い。
材質
超硬合金
ねじれ角(°)
30/35
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
18
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
12
シャンク径公差
h6
刃数
2
表面処理
REVO M