RVM2045S-2.5D アクアREVOミル 2枚刃 2.5D Sタイプ NACHI(不二越) 73023205

 

RVM2045S-2.5D アクアREVOミル 2枚刃 2.5D Sタイプ NACHI(不二越) 73023205
RVM2045S-2.5D アクアREVOミル 2枚刃 2.5D Sタイプ NACHI(不二越) 73023205
RVM2045S-2.5D アクアREVOミル 2枚刃 2.5D Sタイプ NACHI(不二越) 73023205

アクアREVOミル 2枚刃 2.5D Sタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)4.5
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)11.3
全長(mm)50
内容量1本注文コード73023205品番RVM2045S-2.5D
参考基準価格(税別)¥6,150販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

合金成分、粒径の最適化により硬さと靭性を両立したエンドミル専用の新超硬素材。
不等分割・不等リードを採用することでびびり振動を抑制し、安定、高能率加工を実現。
耐熱衝撃性に優れ、ウェット加工にも強い。

材質超硬合金ねじれ角(°)30/35刃径(Φmm)4.5刃長(mm)11.3全長(mm)50シャンク径(Φmm)6シャンク径公差h6刃数2表面処理REVO M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする