フジツール
精密スチールパラレル
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
1セット
¥109,800
1セット(5組)
1セット(6組)
1セット(7組)
¥84,980
質量(g)
7
1.1
1.6
1.75
2.4
2.8
5
6
7
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
73024029
品番
SP-140(メーカー実施校正書類一式付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
精密スチールパラレル(平行台)は機械加工作業でバイスの中に敷いて加工する材料の高さを調節する作業工具です。研削盤、フライス盤、プレス機械等幅広く使用でき、高精度な仕上りが可能です。完全焼入品。
寸法(mm)
8.5×10×150・8.5×15×150・8.5×20×150・8.5×24×150・8.5×30×150・12.6×38×200・12.6×44×200
質量(g)
7
種別
0588-02-0000290
直角度(mm)
±0.02
平行度(mm)
±0.005/100
高さ精度(mm)
±0.01
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書類一式付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000