曜日別特売

精密スチールパラレル

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃90日以内出荷とは
内容量1セット
質量(g)1.6
内容量1セット注文コード73024065品番SP-113(メーカー実施校正書類一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

精密スチールパラレル(平行台)は機械加工作業でバイスの中に敷いて加工する材料の高さを調節する作業工具です。研削盤、フライス盤、プレス機械等幅広く使用でき、高精度な仕上りが可能です。完全焼入品。

寸法(mm)
4.6×20×150・4.6×22×150・4.6×24×150・4.6×26×150・4.6×28×150・4.6×30×150
質量(g)
1.6
種別
0588-02-0000330
直角度(mm)
±0.02
平行度(mm)
±0.005/100
高さ精度(mm)
±0.01
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書類一式付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする