フジツール
超精密パラレルブロック
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
73024501
品番
NSP-103(メーカー実施校正書類一式付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
平坦度、平行度を出す精密定規として、また、簡単な高さ基準器としてセットアップ冶具に最適です。厚さ・高さ両方を鏡面加工してあります。完全焼入品。
種別
0588-02-0000360
寸法(mm)
5×6×100・7×8×100・9×10×100・11×12×100・13×14×100
質量(kg)
1.1
直角度(mm)
±0.005
平行度(mm)
±0.003/100
セット数
5組
高さ精度(mm)
±0.005
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書類一式付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000