お庭にもうひとつのリビングを。アーバンリゾートをつくる、ガーデン4点セット
チェアの座面は幅107×奥行39cm、ソファの座面は幅54×奥行42cmで、ゆとりがあり快適です。
アームは圧迫感のないオーバルパイプを採用。軽やかで握りやすく、脚部との一体構造が美しさと安定感を生み出します。
チェアは1脚4.5kgの軽量設計。お掃除のときも、ラクに動かせます。
通気性・耐候性・耐久性に優れた厚手(560g/m2)のテスリン素材を使用。蒸れにくく、お手入れも簡単です。
コンパクトながら使いやすい幅86×奥行46cmのテーブル。ドリンクや軽食を広げて、テラスやお庭でのひとときを心地よく演出します。
天板には5mm厚の強化ガラスを採用。光沢のあるブラックが、高級感と重厚な存在感を引き立てます。