曜日別特売

フィット マルチテーブル(キャスター付) オークWH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード73026339品番52266
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

工具不要で組み立て簡単!キャスター付きのマルチテーブル
組み立ては板を挟み支柱同士をねじるだけ。工具もいらず簡単です。
天板は幅59.5×奥行39cmで軽い食事や作業などに丁度いい大きさです。
天板下のスペースにリビング小物や雑誌などを収納できます。
キャスターはロック付きなので使用中は動かないように固定できます。
ソファやベッドに合わせやすい高さ28.5cm。サイドテーブルとしても活躍します。
シンプルなデザインで汎用性が高く、プリンターラックやテレビボードなど、さまざまな用途で活躍します。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×390×285

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,700/税込2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする