丸みを帯びたフォルムがおしゃれなコレクションケース ワイド
コーディネートしやすい木目調のシェルフ。角丸デザインで、柔らかさを演出します。
4つに仕切られたスペースに、アクスタなどの推し活グッズやフィギュアなどをたっぷり収納できます。
棚板には厚さ3mmの強化ガラスを使用。耐荷重は3kgあり、安心してディスプレイすることができます。
背面は鏡になっているのでコレクションの後ろ姿を楽しむことができ、中の空間も広く見せます。
扉はマグネット式で手軽に開閉できます。
脚がついているので一般的なお掃除ロボットも通ることができ、いつでも清潔に保てます。