両開きでワイドなガラスコレクションケース 4段
フィギュアやアクセサリーをより美しく見せてくれる強化ガラスケース。 埃から守り、綺麗な状態で展示できます。
幅75×奥行31.5cmのスペースで自由にレイアウトを楽しめます。内寸高さは上から38cm、38.5cm、38.5cm、39.5cmです。
扉はマグネット式で手軽に開閉できます。両開き仕様なので楽に出し入れできます。
360度どの角度からでも見える全面ガラスタイプです。
ガラス板をしっかり吸着して固定する吸盤付きのダボを採用。
透明度の高い厚さ5mmの強化ガラスが高級感を演出してくれます。