NACHI(不二越)
アクアREVOミル 4枚刃 4D Gタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
6
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
12
14
15
16
20
シャンク径(Φmm)
6
4
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
24
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
28
32
36
40
48
56
60
64
80
全長(mm)
60
40
50
60
80
90
100
120
140
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73026976
品番
RVM4060G-4D
参考基準価格(税別)
¥7,270
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
切れ味重視の設計、加工面粗さも他社防振エンドミルに比べびびりが減。
材質
超硬
ねじれ角(°)
36.5/39
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
24
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
シャンク径公差
h6
刃数
4
表面処理
REVO M