曜日別特売
GT2-50 耐震ゲル 転倒防止シート 角型 エクシール 73028909

 

GT2-50 耐震ゲル 転倒防止シート 角型 エクシール 73028909
GT2-50 耐震ゲル 転倒防止シート 角型 エクシール 73028909
GT2-50 耐震ゲル 転倒防止シート 角型 エクシール 73028909
GT2-50 耐震ゲル 転倒防止シート 角型 エクシール 73028909

耐震ゲル 転倒防止シート 角型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(16枚)注文コード73028909品番GT2-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,350

ゲルタックシートを使いやすいサイズに抜き加工したものです。
ハーフカット仕上げなので剥がしやすくて便利です。

種別耐震マット厚さ(mm)2寸法(mm)50×50硬度アスカ―C23適正荷重(kg)15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73028909GT2-5052676455GT01-22018GT2-50 ゲルタック 角型 エクシール 52676455ゲルタック 角型エクシール1シート(16枚)
3,090
税込3,399
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする