曜日別特売
BT40-FM16-175 FM フェイスミルアーバ BT40 マンヨーツール 73029374

 

BT40-FM16-175 FM フェイスミルアーバ BT40 マンヨーツール 73029374
BT40-FM16-175 FM フェイスミルアーバ BT40 マンヨーツール 73029374

FM フェイスミルアーバ BT40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法L(mm)175
寸法d(Φmm)16
内容量1本注文コード73029374品番BT40-FM16-175
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ

用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能FIG2寸法d(Φmm)16寸法L(mm)175寸法D(mm)32寸法H(mm)16寸法K(mm)5寸法W(mm)8寸法C(mm)38寸法C1(mm)-寸法GHCB-M8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする