マンヨーツール
FMA フェイスミルアーバ BT40
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
105
45
75
100
105
125
150
寸法d(Φmm)
25.4
25.4
31.75
38.1
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73029496
品番
BT40-FMA25.4-105
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ
用途
粗引きから仕上げまで幅広く使用可能
FIG
1
寸法d(Φmm)
25.4
寸法L(mm)
105
寸法D(mm)
50
寸法H(mm)
22
寸法K(mm)
5
寸法W(mm)
9.5
寸法C(mm)
-
寸法C1(mm)
33
寸法G
MBA-M12