BT40-FMA31.75-150 FMA フェイスミルアーバ BT40 マンヨーツール 73029557

 

BT40-FMA31.75-150 FMA フェイスミルアーバ BT40 マンヨーツール 73029557
BT40-FMA31.75-150 FMA フェイスミルアーバ BT40 マンヨーツール 73029557

FMA フェイスミルアーバ BT40

商品レビューを投稿する
32日以内出荷32日以内出荷とは
寸法L(mm)150
寸法d(Φmm)31.75
内容量1本注文コード73029557品番BT40-FMA31.75-150
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ

用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能FIG1寸法d(Φmm)31.75寸法L(mm)150寸法D(mm)60寸法H(mm)30寸法K(mm)7寸法W(mm)12.7寸法C(mm)-寸法C1(mm)40寸法GMBA-M16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする