マンヨーツール
FMA フェイスミルアーバ BT50
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
250
90
150
200
250
300
350
45
75
105
100
寸法d(Φmm)
38.1
25.4
31.75
38.1
50.8
47.625
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73029776
品番
BT50-FMA38.1-250
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ
用途
粗引きから仕上げまで幅広く使用可能
FIG
1
寸法d(Φmm)
38.1
寸法L(mm)
250
寸法D(mm)
80
寸法H(mm)
34
寸法K(mm)
9
寸法W(mm)
15.9
寸法C(mm)
-
寸法C1(mm)
50
寸法G
MBA-M20