曜日別特売
BT50-FMA47.625-75 FMA フェイスミルアーバ BT50 マンヨーツール 73029864

 

BT50-FMA47.625-75 FMA フェイスミルアーバ BT50 マンヨーツール 73029864
BT50-FMA47.625-75 FMA フェイスミルアーバ BT50 マンヨーツール 73029864

FMA フェイスミルアーバ BT50

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法L(mm)75
寸法d(Φmm)47.625
内容量1本注文コード73029864品番BT50-FMA47.625-75
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ

用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能FIG4寸法d(Φmm)47.625寸法L(mm)75寸法D(mm)128.57寸法H(mm)38寸法K(mm)12.5寸法W(mm)25.4寸法C(mm)-寸法C1(mm)-寸法GHCB-M16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする