マンヨーツール
FMB フェイスミルアーバ BT50
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
350
150
200
250
300
350
75
105
寸法d(Φmm)
27
25.4
27
38.1
40
60
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73030074
品番
BT50-FMB27-350
参考基準価格(税別)
¥59,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
用途
サンドビック社、セコ社正面フライス用
FIG
1
寸法d(Φmm)
27
寸法L(mm)
350
寸法D(mm)
80
寸法H(mm)
26
寸法K(mm)
6
寸法W(mm)
12
寸法C(mm)
-
寸法C1(mm)
33
寸法G
MBA-M12