曜日別特売
BT50-FMB38.1-200 FMB フェイスミルアーバ BT50 マンヨーツール 73030108

 

BT50-FMB38.1-200 FMB フェイスミルアーバ BT50 マンヨーツール 73030108
BT50-FMB38.1-200 FMB フェイスミルアーバ BT50 マンヨーツール 73030108

FMB フェイスミルアーバ BT50

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法L(mm)200
寸法d(Φmm)38.1
内容量1本注文コード73030108品番BT50-FMB38.1-200
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

センタースルーオイルホール対応可能(オプション)

用途サンドビック社、セコ社正面フライス用FIG1寸法d(Φmm)38.1寸法L(mm)200寸法D(mm)85寸法H(mm)26寸法K(mm)9寸法W(mm)15.9寸法C(mm)-寸法C1(mm)50寸法GMBA-M20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする