曜日別特売
BT50-FMB40-300 FMB フェイスミルアーバ BT50 マンヨーツール 73030178

 

BT50-FMB40-300 FMB フェイスミルアーバ BT50 マンヨーツール 73030178
BT50-FMB40-300 FMB フェイスミルアーバ BT50 マンヨーツール 73030178

FMB フェイスミルアーバ BT50

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法L(mm)300
寸法d(Φmm)40
内容量1本注文コード73030178品番BT50-FMB40-300
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

センタースルーオイルホール対応可能(オプション)

用途サンドビック社、セコ社正面フライス用FIG1寸法d(Φmm)40寸法L(mm)300寸法D(mm)85寸法H(mm)26寸法K(mm)8.5寸法W(mm)16寸法C(mm)-寸法C1(mm)50寸法GMBA-M20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする