曜日別特売
BT50-FMB60-75 FMB フェイスミルアーバ BT50 マンヨーツール 73030187

 

BT50-FMB60-75 FMB フェイスミルアーバ BT50 マンヨーツール 73030187
BT50-FMB60-75 FMB フェイスミルアーバ BT50 マンヨーツール 73030187

FMB フェイスミルアーバ BT50

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法L(mm)75
寸法d(Φmm)60
内容量1本注文コード73030187品番BT50-FMB60-75
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

センタースルーオイルホール対応可能(オプション)

用途サンドビック社、セコ社正面フライス用FIG4寸法d(Φmm)60寸法L(mm)75寸法D(mm)140寸法H(mm)25寸法K(mm)12.5寸法W(mm)25.4寸法C(mm)-寸法C1(mm)-寸法G4~M16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする