マンヨーツール
FMC フェイスミルアーバ BT40
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
75
75
100
125
150
寸法d(Φmm)
32
22
25.4
27
32
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73030345
品番
BT40-FMC32-75
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
用途
サンドビック社、セコ社正面フライス用
FIG
3
寸法d(Φmm)
32
寸法L(mm)
75
寸法D(mm)
83
寸法H(mm)
22
寸法K(mm)
7
寸法W(mm)
14
寸法C(mm)
-
寸法C1(mm)
-
寸法G
HCB-M16