BT50-FMC22-250 FMC フェイスミルアーバ BT50 マンヨーツール 73030406

 

BT50-FMC22-250 FMC フェイスミルアーバ BT50 マンヨーツール 73030406
BT50-FMC22-250 FMC フェイスミルアーバ BT50 マンヨーツール 73030406

FMC フェイスミルアーバ BT50

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法L(mm)250
寸法d(Φmm)22
内容量1本注文コード73030406品番BT50-FMC22-250
参考基準価格(税別)¥45,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

センタースルーオイルホール対応可能(オプション)

用途サンドビック社、セコ社正面フライス用FIG2寸法d(Φmm)22寸法L(mm)250寸法D(mm)45寸法H(mm)18寸法K(mm)5寸法W(mm)10寸法C(mm)60寸法C1(mm)-寸法GHCB-M10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする