マンヨーツール
FMC フェイスミルアーバ BT50
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
105
60
105
150
200
250
300
350
180
寸法d(Φmm)
27
22
25.4
27
32
38.1
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73030494
品番
BT50-FMC27-105
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
用途
サンドビック社、セコ社正面フライス用
FIG
1
寸法d(Φmm)
27
寸法L(mm)
105
寸法D(mm)
70
寸法H(mm)
20
寸法K(mm)
6
寸法W(mm)
12
寸法C(mm)
-
寸法C1(mm)
-
寸法G
HCB-M12