マンヨーツール
ST-FM ストレートシャンク フェイスミルアーバ ST42
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
80
80
150
200
寸法d(Φmm)
25.4
16
22
27
32
22.225
25.4
31.75
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73031736
品番
St42-FM25.4-80
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
用途
ミーリングチャックでご使用下さい
寸法d(Φmm)
25.4
寸法D(Φmm)
42
寸法D1(Φmm)
50
寸法L(mm)
80
寸法L1(mm)
16
寸法H(mm)
22
寸法W(mm)
9.5
寸法K(mm)
5
寸法C(Φmm)
33
寸法G
MBA-M12