曜日別特売
ST42-FMA31.75-80 ST-FM ストレートシャンク フェイスミルアーバ ST42 マンヨーツール 73031763

 

ST42-FMA31.75-80 ST-FM ストレートシャンク フェイスミルアーバ ST42 マンヨーツール 73031763
ST42-FMA31.75-80 ST-FM ストレートシャンク フェイスミルアーバ ST42 マンヨーツール 73031763

ST-FM ストレートシャンク フェイスミルアーバ ST42

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法L(mm)80
寸法d(Φmm)31.75
内容量1本注文コード73031763品番ST42-FMA31.75-80
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

センタースルーオイルホール対応可能(オプション)

用途ミーリングチャックでご使用下さい寸法d(Φmm)31.75寸法D(Φmm)42寸法D1(Φmm)60寸法L(mm)80寸法L1(mm)20寸法H(mm)30寸法W(mm)12.7寸法K(mm)7寸法C(Φmm)40寸法GMBA-M16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする