マンヨーツール
HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) BT40
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
23.5
14.5
18.5
23.5
29
寸法L(mm)
45
45
85
135
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73032463
品番
BT40-HMA12-45
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。
ヘッド交換式で工具管理が容易。
干渉の為、首下部を追加工して使用可能。
センタースルーオイルホール対応
用途
モジュラーヘッド用
寸法L(mm)
45
寸法L1(mm)
18
寸法M
M12
寸法d(Φmm)
12.5
寸法D(Φmm)
23.5
寸法D1(Φmm)
25