マンヨーツール
HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) BT50
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
29
14.5
18.5
23.5
29
寸法L(mm)
300
85
135
185
250
300
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73032655
品番
BT50-HMA16-300
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。
ヘッド交換式で工具管理が容易。
干渉の為、首下部を追加工して使用可能。
センタースルーオイルホール対応
用途
モジュラーヘッド用
寸法L(mm)
300
寸法L1(mm)
262
寸法M
M16
寸法d(Φmm)
17
寸法D(Φmm)
29
寸法D1(Φmm)
56.4