曜日別特売
A100-HMA10-85 HSK-HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) HSK100A マンヨーツール 73032786

 

A100-HMA10-85 HSK-HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) HSK100A マンヨーツール 73032786
A100-HMA10-85 HSK-HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) HSK100A マンヨーツール 73032786

HSK-HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) HSK100A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法D(Φmm)18.5
寸法L(mm)85
内容量1本注文コード73032786品番A100-HMA10-85
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。
ヘッド交換式で工具管理が容易。
干渉の為、首下部を追加工して使用可能。
センタースルーオイルホール対応

用途モジュラーヘッド用寸法L(mm)85寸法L1(mm)50寸法MM10寸法d(Φmm)10.5寸法D(Φmm)18.5寸法D1(Φmm)23.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする