マンヨーツール
MCA メタルソーアーバ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
寸法L2(mm)
95
寸法d(mm)
31.75
注文コード
73033109
品番
ST20-MCA31.75-150
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L2・寸法d
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
専用アーバで各種メタルソーの厚みに対応。
先端部の干渉が少なく、加工能率がアップします。
複数枚の取付可能。
キーは脱着可能。
寸法D1(mm)
46
寸法D2(mm)
20
寸法d(mm)
31.75
寸法L1(mm)
55
寸法L2(mm)
95
寸法L3(mm)
150
寸法L4(mm)
33
寸法L5(mm)
20
寸法M
M6
レンチ
3mm六角