BT50-MMC42-150 MMC ミルマックス ミーリングチャック BT50 マンヨーツール 73034055

 

BT50-MMC42-150 MMC ミルマックス ミーリングチャック BT50 マンヨーツール 73034055
BT50-MMC42-150 MMC ミルマックス ミーリングチャック BT50 マンヨーツール 73034055

MMC ミルマックス ミーリングチャック BT50

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法L(mm)150
寸法d(Φmm)42
内容量1本注文コード73034055品番BT50-MMC42-150
参考基準価格(税別)¥69,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。
チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。
ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。

寸法d(Φmm)42寸法L(mm)150寸法D(mm)93寸法H(mm)105寸法GM22×P1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする