A100-FM27-200 HSK-FM フェイスミルアーバ HSK100 マンヨーツール 73035035

 

A100-FM27-200 HSK-FM フェイスミルアーバ HSK100 マンヨーツール 73035035
A100-FM27-200 HSK-FM フェイスミルアーバ HSK100 マンヨーツール 73035035

HSK-FM フェイスミルアーバ HSK100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法L(mm)200
寸法d(Φmm)27
寸法H(mm)20
寸法D(mm)73
内容量1本注文コード73035035品番A100-FM27-200
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

高送りカッタにも最適。

FIG1寸法d(Φmm)27寸法L(mm)200寸法D(mm)73寸法H(mm)20寸法K(mm)6寸法W(mm)12寸法C(mm)-寸法C1(mm)-寸法GHCB-M12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする