マンヨーツール
HSK-FM フェイスミルアーバ HSK100
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
300
75
120
200
250
300
寸法d(Φmm)
32
16
22
27
32
22.225
25.4
31.75
38.1
40
寸法H(mm)
22
16
18
20
22
30
34
26
寸法D(mm)
85
38
47
60
73
85
50
76
80
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73035096
品番
A100-FM32-300
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
高送りカッタにも最適。
FIG
1
寸法d(Φmm)
32
寸法L(mm)
300
寸法D(mm)
85
寸法H(mm)
22
寸法K(mm)
7
寸法W(mm)
14
寸法C(mm)
-
寸法C1(mm)
-
寸法G
HCB-M16