曜日別特売
41-10000 食品表示ラベル シール(精肉部位) ササガワ 73035577

食品表示ラベル シール(精肉部位)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
種別ミスジ
内容量1冊(300枚)注文コード73035577品番41-10000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

一頭から僅かしか取ることのできない希少部位。
部位シールを貼ることで消費者への訴求力や高級感が増し、精肉コーナーが一層華やかになること間違いありません。
他にも異なる字句のラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。

仕様シート付(10枚)種別ミスジ材質ミラコート寸法(縦×横)(mm)40×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする