曜日別特売
41-10201 食品表示ラベル シール(和菓子用) ササガワ 73037589

食品表示ラベル シール(和菓子用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1冊(1000枚)
種別こしアン入り
内容量1冊(1000枚)注文コード73037589品番41-10201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

可愛い和菓子のワンポイントシールが出来上がりました。
商品パッケージ等に貼り付けてご使用ください。
他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。

仕様シート付(10枚)種別こしアン入り材質ミラコート寸法(縦×横)(mm)19×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする