41-10232 食品管理ラベル シール(消費期限) ササガワ 73037896

食品管理ラベル シール(消費期限)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1冊(1000枚)種別製造年月日注文コード73037896品番41-10232
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

食品スーパー店頭での生鮮品・惣菜などの製造内容表示に最適なシールです。
プライスカードや値札、商品本体などに貼り付けてご使用ください。
他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。

寸法(縦×横)(mm)25×43材質上質種別製造年月日仕様シート付(20枚)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする